項目 | 快速接頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | UNS |
流量 | 12加侖/分鐘 |
鎖類型 | 鎖球 |
最高 運營壓力 | 3625 Psi |
最高 工作溫度 | 250度 |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 聚氨酯和丁腈 |
螺紋尺寸 | 1-14 |
螺紋類型 | 公隔板壁封 |
閥門類型 | 不漏油 |
船重(kg) | 0.45 |
型號 | 密封材料 | 身體尺寸 | 連接類型 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 流量 | 總長: | 最高 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-251-4FP-NL | 丁腈 | 1機構/ 4“ | 國家自然科學基金會 | 1 / 4-18“ | 女性 | 3加侖/分鐘 | 1 31機構/ 32“ | 4568 Psi | 新台幣5,887元 | |
FEM-251-6FO-NL | 丁腈 | 1機構/ 4“ | 基金會 | 9 / 16-18 | 女性 | 3加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 4568 Psi | 新台幣5,882元 | |
FEM-621-12FO-NL | 丁腈 | 5機構/ 8“ | 基金會 | 1 1 / 16-12英寸 | 女性 | 20加侖/分鐘 | 3 45機構/ 64“ | 3625 Psi | 新台幣5,084元 | |
FEM-751-12FO-NL | 丁腈 | 3機構/ 4“ | 基金會 | 1 1 / 16-12英寸 | 女性 | 26加侖/分鐘 | 3 61機構/ 64“ | 3625 Psi | 新台幣8,993元 | |
FEM-751-12FP-NL | 丁腈 | 3機構/ 4“ | 國家自然科學基金會 | 3 / 4-14“ | 女性 | 26加侖/分鐘 | - | 3625 Psi | 新台幣8,270元 | |
FEM-1001-16FO-NL | 丁腈 | 1" | 基金會 | 1 5 / 16-12英寸 | 女性 | 50加侖/分鐘 | - | 2900 Psi | 新台幣15,420元 | |
FEM-1001-16FP-NL | 丁腈 | 1" | 國家自然科學基金會 | 1-11 1/2英寸 | 女性 | 50加侖/分鐘 | - | 2900 Psi | 新台幣15,963元 |