項目 | 快速接頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | 基金會 |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
總長: | 3 61機構/ 64“ |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 3625 Psi |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 3625 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
O形圈螺紋(英寸) | 1-1/16 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | FEM-751-12FO-NL |
電鍍 | 鋅 |
SAE直螺紋(英寸) | 1-1/16 |
密封材料 | 丁腈 |
袖子材質 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 1 / 16-12英寸 |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器(主體) |
閥門設計 | 不漏油 |
閥門類型 | 不漏油 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 密封材料 | 身體尺寸 | 連接類型 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 流量 | 總長: | 最高 運營壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-251-4FP-NL | 丁腈 | 1機構/ 4“ | 國家自然科學基金會 | 1 / 4-18“ | 女性 | 3加侖/分鐘 | 1 31機構/ 32“ | 4568 Psi | 新台幣5,887元 | ||
FEM-251-6FO-NL | 丁腈 | 1機構/ 4“ | 基金會 | 9 / 16-18 | 女性 | 3加侖/分鐘 | 2 9機構/ 16“ | 4568 Psi | 新台幣5,882元 | ||
FEM-621-12FO-NL | 丁腈 | 5機構/ 8“ | 基金會 | 1 1 / 16-12英寸 | 女性 | 20加侖/分鐘 | 3 45機構/ 64“ | 3625 Psi | 新台幣5,084元 | ||
FEM-751-12FP-NL | 丁腈 | 3機構/ 4“ | 國家自然科學基金會 | 3 / 4-14“ | 女性 | 26加侖/分鐘 | - | 3625 Psi | 新台幣8,270元 | ||
FEM-1001-16FO-NL | 丁腈 | 1" | 基金會 | 1 5 / 16-12英寸 | 女性 | 50加侖/分鐘 | - | 2900 Psi | 新台幣15,420元 | ||
FEM-1001-16FP-NL | 丁腈 | 1" | 國家自然科學基金會 | 1-11 1/2英寸 | 女性 | 50加侖/分鐘 | - | 2900 Psi | 新台幣15,963元 | ||
FEM-501-10BMS-NL | 聚氨酯和丁腈 | 1機構/ 2“ | UNS | 1-14 | 公隔板壁封 | 12加侖/分鐘 | - | 3625 Psi | 新台幣4,843元 |