項目 | 乳頭 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 4“ |
連接類型 | UN |
完 | 不含鉻6 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
總長: | 3 25機構/ 64“ |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 3625 Psi |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 3625 PSI |
最高 工作壓力 | 3625 Psi |
最小 工作溫度 | -40度F |
O形圈螺紋(英寸) | 1-1/16 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | FEM-752-12FO |
電鍍 | 鋅 |
SAE直螺紋(英寸) | 1-1/16 |
密封材料 | 聚氨酯和丁腈 |
次數 | 不漏油 |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1 1 / 16-12英寸 |
螺紋類型 | 女性 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 不漏油 |
閥門類型 | 不漏油 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481200050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 派克立交 | 身體尺寸 | 連接類型 | 次數 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 流量 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-252-4FP | FEM-252-4FP | 1機構/ 4“ | 國家自然科學基金會 | 不漏油 | 1 / 4-18“ | 女性 | 3加侖/分鐘 | 1 23機構/ 32“ | 新台幣2,838元 | ||
FEM-252-6FO | FEM-252-6FO | 1機構/ 4“ | UN | 不漏油 | 9 / 16-18 | 女性 | 3加侖/分鐘 | 1 61機構/ 64“ | 新台幣2,838元 | ||
FEM-752-12FP | FEM-752-12FP | 3機構/ 4“ | UN | 不漏油 | 3 / 4-14“ | 女性 | 26加侖/分鐘 | 3.375“ | 新台幣5,218元 | ||
FEC-502-10FO | - | 1機構/ 2“ | 基金會 | 在壓力下連接,無洩漏 | 7 / 8-14 | 女性 | 12加侖/分鐘 | - | 新台幣4,185元 | 詢價
| |
FEC-752-12FO | - | 3機構/ 4“ | 基金會 | 在壓力下連接,無洩漏 | 1 1 / 16-12英寸 | 女性 | 26加侖/分鐘 | - | 新台幣15,941元 | 詢價
| |
FEM-502-10BMS | - | 1機構/ 2“ | NPTF | 不漏油 | 1-14 | 公隔板壁封 | 12加侖/分鐘 | - | 新台幣1,991元 | 詢價
| |
FEM-622-12FO | - | 5機構/ 8“ | 基金會 | 不漏油 | 1 1 / 16-12英寸 | 女性 | 20加侖/分鐘 | - | 新台幣2,840元 | 詢價
|