項目 | 耦合 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
鎖類型 | 線 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最高 工作壓力 | 5000 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 黑色FNC塗層 |
密封材料 | 腈-聚氨酯 |
螺紋尺寸 | 1 1/2-11 1/2" |
螺紋類型 | 女性 |
閥門類型 | 不漏油 |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 最高 運營壓力 | 最高 工作壓力 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場效應管-1001-20FP | 1" | 6000 PSI | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | 新台幣12,229元 | 詢價
|