項目 | 聯合三通 |
主體材料 | PFA / PVDF |
連接類型 | 閃光 |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | 0度至212度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 基本材料 | 主體材料 | 管尺寸 | 壓縮螺紋尺寸 | 連接類型 | 十六進制大小 | 總長: | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 PMT-4 | -40至200度F | - | - | 1機構/ 4“ | - | - | - | 1.7“ | 1 | 新台幣528元 | ||
164 PMT-8 | -40至200度F | - | - | 1機構/ 2“ | - | - | - | 2.54“ | 1 | 新台幣1,429元 | ||
164 PMT-10 | -40至200度F | - | - | 5機構/ 8“ | - | - | - | 3.26“ | 1 | 新台幣2,427元 | ||
FTC-12 | 0度至212度F | - | PFA / PVDF | 3機構/ 4“ | - | 閃光 | - | - | 1 | 新台幣8,139元 | ||
FTC-6 | 0度至212度F | - | PFA / PVDF | 3機構/ 8“ | - | 閃光 | - | - | 1 | 新台幣5,504元 | ||
12ET12-S | -20度至800度F | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | A-LOK(R) | 1-1 / 16“ | - | 1 | 新台幣5,409元 | ||
1ET1-316 | -425度至1200度F | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | A-LOK(R) | 3機構/ 8“ | - | 1 | 新台幣5,879元 |