項目 | 90度彎頭 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | PFA,PTFE,ETFE |
連接類型 | 壓縮 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | 32度至266度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 連接類型 | 項目 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊戲1212 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 90度彎頭 | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 32度至266度F | 3機構/ 4“ | 新台幣5,748元 | |
遊戲24 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 90度彎頭 | 225 PSI | 1機構/ 4“ | 32度至266度F | 1機構/ 8“ | 新台幣3,444元 | |
遊戲42 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 90度彎頭 | 225 PSI | 1機構/ 8“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣3,266元 | |
遊戲44 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 90度彎頭 | 225 PSI | 1機構/ 4“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣2,963元 | |
遊戲46 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 90度彎頭 | 225 PSI | 3機構/ 8“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣3,568元 | |
遊戲48 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 90度彎頭 | 175 PSI | 1機構/ 2“ | 32度至266度F | 1機構/ 4“ | 新台幣3,333元 | |
遊戲64 | PFA,PTFE,ETFE | 壓縮 | 90度彎頭 | 225 PSI | 1機構/ 4“ | 32度至266度F | 3機構/ 8“ | 新台幣2,926元 |