扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER GAME-44 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 1/4 英寸 | AB9EBK 2CFX3

PARKER GAME-44 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 1/4 英寸

有現貨
貨號:AB9EBK 型號:GAME-44交叉參考:2CFX3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,963 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
基本材料塑料
主體材料PFA,PTFE,ETFE
連接類型壓縮
最大。 壓力225 PSI
管道尺寸1機構/ 4“
溫度。 範圍32度至266度F
管尺寸1機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)2.03
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)4.06
HS代碼3917400090
原產地US

產品詳細說明:

  • 子品牌:PARGRIP

產品型號

產品型號主體材料連接類型項目最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍管尺寸價錢
PARKER GAME-1212 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 3/4 英寸 | AB9EBG 2CFW8 遊戲1212PFA,PTFE,ETFE壓縮90度彎頭150 PSI3機構/ 4“32度至266度F3機構/ 4“新台幣5,748元
PARKER GAME-24 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 1/8 英寸 x 1/4 英寸 | AB9EBH 2CFX1 遊戲24PFA,PTFE,ETFE壓縮90度彎頭225 PSI1機構/ 4“32度至266度F1機構/ 8“新台幣3,444元
PARKER GAME-42 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 1/4 英寸 x 1/8 英寸 | AB9EBJ 2CFX2 遊戲42PFA,PTFE,ETFE壓縮90度彎頭225 PSI1機構/ 8“32度至266度F1機構/ 4“新台幣3,266元
PARKER GAME-46 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 1/4 英寸 x 3/8 英寸 | AB9EBL 2CFX4 遊戲46PFA,PTFE,ETFE壓縮90度彎頭225 PSI3機構/ 8“32度至266度F1機構/ 4“新台幣3,568元
PARKER GAME-48 彎頭 90 Pfa 壓縮 1/4 英寸 x 1/2 英寸 | AB9EBM 2CFX5 遊戲48PFA,PTFE,ETFE壓縮90度彎頭175 PSI1機構/ 2“32度至266度F1機構/ 4“新台幣3,333元
PARKER GAME-64 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 3/8 英寸 x 1/4 英寸 | AB9EBN 2CFX6 遊戲64PFA,PTFE,ETFE壓縮90度彎頭225 PSI1機構/ 4“32度至266度F3機構/ 8“新台幣2,926元
PARKER GAME-66 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 3/8 英寸 | AB9EBP 2CFX7 遊戲66PFA,PTFE,ETFE壓縮90度彎頭225 PSI3機構/ 8“32度至266度F3機構/ 8“新台幣3,159元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER GAME-44 彎頭 90 Pfa PTFE Etfe 壓縮 1/4 英寸
新台幣2,963元 /單元