VESTIL HDC 系列液壓滾筒式破碎機/壓實機
Vestil HDC 系列液壓滾筒破碎機/壓實機用於工業環境中破碎和壓實滾筒。 它們透過減小桶的尺寸來簡化廢棄物處理,節省空間並促進回收,為尋求高效且環保的廢棄物管理解決方案的企業提供協助。
篩選
近似壓碎高度: 6" , 顏色: 藍色 , 壓實壓盤直徑: 21“ , 破碎力: 38000磅。 、破碎板重量: 75磅。 , 滴水盤容量: 1加侖 , 滴水盤高度: 1 5機構/ 8“ , 滴水盤長度: 4 1機構/ 2“ , 滴水盤寬度: 31 1機構/ 2“ , 框架材質: 鐵件 , 前腳輪材質: 塑料 , 前腳輪寬度: 2" , 液壓油箱容量: 30加侖 , 材料: 鐵件 , 最大限度。壓實力: 18000磅。 、操作方法: 按鈕 , 階段: 3 , 後腳輪材質: 我們的乳膠 , 後腳輪寬度: 8.5“ , 運輸高度: 58 3機構/ 16“ , 可用室高度: 35 3機構/ 4“ , 可用腔室長度: 25“ , 可用腔室寬度: 25“
次數 | 型號 | 項目 | 內寬 | 有電池 | 深度 | 油藏 | 便攜 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDC-905-HC / 230V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 40.12“ | 25加侖 | 沒有 | 電動繩 | 230V交流 | NT$686,131 | 詢價
|
B | HDC-905-IDC / 208V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 208V交流 | NT$463,397 | 詢價
|
C | HDC-905-IDC | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | - | - | 18加侖 | - | 220V | 208/230/460V 交流電 | - | 詢價
|
D | HDC-905-IDC / 460V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 460V交流 | NT$420,531 | 詢價
|
E | HDC-905-IDC / 230V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | - | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 230V交流 | NT$551,998 | 詢價
|
F | HDC-905-HC / 208V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | 沒有 | - | 25加侖 | - | - | 208V交流 | NT$686,131 | 詢價
|
G | HDC-905-HC / 460V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | 沒有 | - | 25加侖 | - | - | 460V交流 | NT$679,269 | 詢價
|
H | HDC-900-GPT | 移動式汽油動力鼓式破碎機 | 30“ | 是 | 138.375“ | - | 是 | 汽油 | 12V DC | NT$923,464 | 詢價
|
功能
- 這些機器可施加 38000 磅的破碎力,在 55 秒內將 6 加侖的桶子壓扁至 25 英吋。
- 它們配備了供電照明的開/關開關,以增強使用者的意識和安全性。
- 這些破碎機/壓實機配有蘑菇頭緊急停止按鈕,可在緊急情況下立即關閉設備。
- 它們的製造符合 OSHA 和 JIC 標準和規範,確保安全和法規合規性。
常问问题解答
處理壓實桶的建議程序是什麼?是否需要特殊的處理或處置設施?
- 將危險桶和非危險桶分開。
- 正確標示危險物質。
- 將鼓存放在合規區域。
- 安排經授權的運送至處置設施。
使用 Vestil HDC 系列液壓滾筒破碎機/壓實機時應採取哪些安全預防措施?
- 請始終遵循製造商的操作說明。
- 確保對操作員進行適當的訓練。
- 使用適當的個人防護設備 (PPE)。
- 使手和衣服遠離活動部件。
- 處理危險物質時要小心。
- 定期檢查機器是否有磨損和損壞。
- 將備件存放在指定的、易於接近的位置。
- 依照適用的規定處理壓實的桶子。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 儲物箱和站點箱
- 卡車架
- 玻璃纖維樓梯踏板
- 改裝套件
- 電壓傳感器繼電器
- 頭部保護
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 鉤下起重配件
- 浮球閥及配件
- 鋼絲布
- FISKARS 剪刀
- LUMAPRO 微型白熾燈泡,G6,6.5V
- FUSION 彎頭右肘壓接
- A.R. NORTH AMERICA 壓力開關 4060 Psi
- DIXON 熱水沖洗軟管
- UNISTRUT Z形通道擬合
- THOMAS & BETTS LTZES06G 系列柔性金屬導管接頭
- SPEARS VALVES PVC回水閥擴展組件
- MORSE DRUM 90 系列 Verti-Karrier 下鉤式起重器
- Stafford Mfg 解決方案系列,握緊並使用高扭矩快速釋放夾緊手柄