項目 | 移動式汽油動力鼓式破碎機 |
ANSI類 | Z245.5 |
近似壓碎高度 | 6" |
有電池 | 是 |
顏色 | 藍色 |
破碎力 | 38000磅。 |
週期 | 25秒。 |
深度 | 138.375“ |
引擎馬力 | 18 |
引擎尺寸 | 570cc |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5.5“ |
前腳輪材質 | 塑料 |
前腳輪寬度 | 2" |
手柄長度 | 105.63“ |
身高 | 105.63“ |
HP | 18馬力 |
液壓油箱容量 | 30加侖 |
內部深度 | 30“ |
內高 | 35.94“ |
內寬 | 30“ |
總長: | 35“ |
材料 | 鐵件 |
最高力 | 38000磅。 |
測量單位 | 每 |
操作方法 | 按鈕 |
過載保護 | 是 |
便攜 | 是 |
能量源 | 汽油 |
產品數據表 | vestil-rp-hdc-900-gpt.pdf |
後腳輪直徑 | 25“ |
後腳輪材質 | 我們的乳膠 |
後腳輪寬度 | 8.5“ |
輪胎直徑 | 25“ |
輪胎材質 | 我們的乳膠 |
輪胎寬度 | 8 1機構/ 2“ |
運輸高度 | 58 3機構/ 16“ |
電壓 | 12V DC |
輪徑 | 26“ |
信號寬度 | 83.25“ |
船重(kg) | 1089.45 |
船高(厘米) | 152.4 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 215.9 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 內寬 | 有電池 | 深度 | 油藏 | 便攜 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-905-IDC / 208V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 208V交流 | 新台幣463,397元 | 詢價
| |
HDC-905-IDC / 230V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | - | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 230V交流 | 新台幣551,998元 | 詢價
| |
HDC-905-IDC / 460V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 460V交流 | 新台幣420,531元 | 詢價
| |
HDC-905-HC / 208V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | 沒有 | - | 25加侖 | - | - | 208V交流 | 新台幣686,131元 | 詢價
| |
HDC-905-HC / 230V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 40.12“ | 25加侖 | 沒有 | 電動繩 | 230V交流 | 新台幣686,131元 | 詢價
| |
HDC-905-HC / 460V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | 沒有 | - | 25加侖 | - | - | 460V交流 | 新台幣679,269元 | 詢價
| |
HDC-905-IDC | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | - | - | 18加侖 | - | 220V | 208/230/460V 交流電 | - | 詢價
|