項目 | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 |
ANSI類 | Z245.5 |
近似壓碎高度 | 6" |
有電池 | 沒有 |
顏色 | 藍色 |
壓實壓盤直徑 | 21“ |
破碎力 | 38000磅。 |
破碎板重量 | 75磅。 |
週期 | 25秒。 |
深度 | 38.1875“ |
滴水盤容量 | 1加侖 |
滴水盤高度 | 1 5機構/ 8“ |
滴水盤長度 | 4 1機構/ 2“ |
滴水盤寬度 | 31 1機構/ 2“ |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60赫茲 |
手柄長度 | 17“ |
身高 | 90.94“ |
HP | 6.5馬力 |
Hz | 60 |
內部深度 | 25“ |
內高 | 35.75“ |
內寬 | 25“ |
總長: | 38.187“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 壓實力 | 18000磅。 |
最大限度。 破碎力 | 38000磅。 |
最高力 | 38000磅。 |
測量單位 | 每 |
電機功率 | 6.5 |
油藏 | 18加侖 |
操作方法 | 按鈕 |
過載保護 | 是 |
段落 | 3 |
便攜 | 沒有 |
能量源 | 電動繩 |
可用室高度 | 35 3機構/ 4“ |
可用腔室長度 | 25“ |
可用腔室寬度 | 25“ |
電壓 | 208V交流 |
信號寬度 | 36.94“ |
船重(kg) | 522 |
船高(厘米) | 226.85 |
船長(厘米) | 97 |
船寬(厘米) | 93.82 |
HS代碼 | 8479820080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 內寬 | 有電池 | 深度 | 油藏 | 便攜 | 能量源 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-900-GPT | 移動式汽油動力鼓式破碎機 | 30“ | 是 | 138.375“ | - | 是 | 汽油 | 12V DC | 新台幣923,464元 | 詢價
| |
HDC-905-IDC / 230V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | - | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 230V交流 | 新台幣551,998元 | 詢價
| |
HDC-905-IDC / 460V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 38.1875“ | 18加侖 | 沒有 | 電動繩 | 460V交流 | 新台幣420,531元 | 詢價
| |
HDC-905-HC / 208V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | 沒有 | - | 25加侖 | - | - | 208V交流 | 新台幣686,131元 | 詢價
| |
HDC-905-HC / 230V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | 25“ | 沒有 | 40.12“ | 25加侖 | 沒有 | 電動繩 | 230V交流 | 新台幣686,131元 | 詢價
| |
HDC-905-HC / 460V | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | 沒有 | - | 25加侖 | - | - | 460V交流 | 新台幣679,269元 | 詢價
| |
HDC-905-IDC | 電動液壓滾筒破碎機/壓路機 | - | - | - | 18加侖 | - | 220V | 208/230/460V 交流電 | - | 詢價
|