Parker Gscr-128 | 直式變徑管 Pfa 壓縮 3/4 英吋 X 1/2 英吋 | 2cge4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

派克GSCR-128直通式Pfa壓縮3/4英寸x 1/2英寸| AB9EDD 2CGE4

PARKER GSCR-128 直式變徑管 Pfa 壓縮 3/4 英寸 x 1/2 英寸

有現貨
貨號:AB9EDD 型號:GSCR-128交叉參考:2CGE4

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,394 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直型減速機
基本材料塑料
主體材料PFA,PTFE,ETFE
連接類型壓縮
最大。 壓力150 PSI
溫度。 範圍32度至266度F
管尺寸3 / 4“x 1 / 2”

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)3.56
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)3.56
HS代碼3917400090
原產地US

產品詳細說明:

  • 子品牌:PARGRIP

產品型號

產品型號最大。 壓力管尺寸價錢
PARKER GSCR-42直型減速器Pfa壓縮1/4英寸x 1/8英寸| AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 PSI1 / 4“x 1 / 8”新台幣3,333元
PARKER GSCR-64直型減速器Pfa壓縮3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDA 2CGE1 GSCR-64225 PSI3 / 8“x 1 / 4”新台幣4,093元
派克GSCR-84直型減速器Pfa壓縮1/2英寸x 1/4英寸| AB9EDB 2CGE2 GSCR-84175 PSI1 / 2“x 1 / 4”新台幣4,570元
派克GSCR-86直型Pfa壓縮器1/2英寸x 3/8英寸| AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 PSI1 / 2“x 3 / 8”新台幣4,683元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER GSCR-128 直式變徑管 Pfa 壓縮 3/4 英寸 x 1/2 英寸
新台幣5,394元 /單元