SQUARE D PGA系列塑殼斷路器
篩選
AIC評分: 35kAIC @ 480V , 框架類型: PGA , 極數: 3
次數 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PGA36040U43A | 400 | 600 | - | 詢價
|
B | PGA36060U43A | 600A | 600V | - | 詢價
|
C | PGA36080CU31A | 800 | 600 | - | 詢價
|
C | PGA36080CU33A | 800 | 600 | - | 詢價
|
B | PGA36080 | 800A | 600V | NT$421,932 | |
D | PGA36100 | 1000A | 600V | NT$535,492 | |
D | PGA36120 | 1200A | 600V | NT$535,492 | |
D | PGA36120U41A | 1200A | 600V | NT$535,492 | |
D | PGA36120U44A | 1200A | 600V | NT$658,049 |
PGA系列塑殼斷路器
Square D PGA 系列斷路器設計用於與配電盤和負載中心配合使用,以保護電路免受短路和電流過載情況的影響。 這些斷路器具有 I-Line 式插入式安裝設施,易於安裝,並且適用於反向饋電應用。 它們配備了線路側和負載側接線片端子,可容納尺寸在 500 kcmil 和 3 AWG 之間的電線(銅/鋁)。 這些斷路器採用 3 極配置,能夠在 35V 電壓下提供 480kA 的最大中斷能力,並符合 UL、CSA 和 IEC 標準。 從額定電流範圍為 600 至 1200A 的各種斷路器中進行選擇 Raptor Supplies.