項目 | 斷路器 |
AIC等級 | 35kAIC @ 480V |
安培 | 1200A |
框架類型 | PGA |
GTIN | 00785901502449 |
極數 | 3 |
電壓 | 600V |
電壓類型 | AC |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 32.26 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 30.48 |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PGA36060U43A | 600A | 600V | - | 詢價
| |
PGA36080 | 800A | 600V | - | 詢價
| |
PGA36100 | 1000A | 600V | 新台幣558,383元 | ||
PGA36120 | 1200A | 600V | 新台幣558,383元 | ||
PGA36120U41A | 1200A | 600V | 新台幣558,383元 | ||
PGA36080CU31A | 800 | 600 | - | 詢價
| |
PGA36040U43A | 400 | 600 | - | 詢價
|