項目 | 快速接頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | NPTF |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 工業 |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 50 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最大。 壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
電鍍 | 鋅 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
螺紋尺寸 | 1 / 4-18“ |
螺紋類型 | 女性 |
閥門類型 | 無閥 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307995015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鎖類型 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 材料 | 最高 流 | 最小 工作溫度 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50-3BP | 鎖球 | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | -40度F | - | - | 新台幣1,241元 | ||
B53 | 鎖球 | - | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | -40度F | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 新台幣992元 | ||
2C至E | - | - | 鐵件 | 鐵件 | 25 CFM | -40度F | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 新台幣299元 | ||
2E | - | - | 鐵件 | 鐵件 | 50 CFM | -40度F | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 新台幣379元 | ||
BH2C | - | - | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | - | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 新台幣254元 | ||
BH2F | - | - | 黃銅 | 黃銅 | 110 CFM | - | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 新台幣794元 | ||
BH3C | - | - | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | - | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 新台幣287元 |