項目 | 恆溫膨脹閥 |
ARI標準 | 750-70 |
毛細管長度 | 60輸入。 |
連線設定 | 直焊 |
連接器入口(英寸) | 3/8 |
連接器插座(輸入) | 1/2 |
控制 | 精度高,可在較大的蒸發器負載範圍內維持,從而最大程度地減少了回潮和線圈飢餓問題 |
蒸發器溫度 範圍 | 10至60 F |
名義能力 | 1-1 / 2至3噸 |
派克型號 | HAE3ZX200B15 |
製冷劑 | R-410A |
過熱 | 外部可調 |
類別 | 可調整 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481809045 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
HCAE3ZX200 | 帶止回閥可調 | 新台幣8,639元 |