項目 | 快速接頭 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 國家自然科學基金會 |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 工業 |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定方式 | 推連接 |
材料 | 黃銅 |
最高 流 | 50 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
密封材料 | 丁腈 |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
螺紋尺寸 | 3 / 8-18“ |
螺紋類型 | 女性 |
閥門類型 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 2.79 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 8481801095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 身體尺寸 | 連接類型 | 軟管連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-251-6FP | 3機構/ 8“ | - | 黃銅 | 3 / 8-18“ | 女性 | 1機構/ 4“ | 國家自然科學基金會 | (不擴散條約) | 新台幣466元 | ||
HF-251-6PL | - | 3機構/ 8“ | 黃銅 | - | - | 1機構/ 4“ | 推樂軟管倒鉤 | 推進 | 新台幣507元 | ||
HF-371-4MP | 1機構/ 4“ | - | 黃銅 | 1 / 4-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | NPTF | (不適用) | 新台幣1,167元 | ||
HF-371-6PL | - | 3機構/ 8“ | 黃銅 | - | - | 3機構/ 8“ | 推樂軟管倒鉤 | 推進 | 新台幣779元 | ||
HF-371-8HB | - | 1機構/ 2“ | 黃銅 | - | - | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 軟管倒鉤 | 新台幣811元 | ||
HF-371-8HB-S | - | - | 鋼和黃銅 | - | - | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | - | 新台幣3,762元 | 詢價
| |
HF-371-8MP-S | - | - | 鋼和黃銅 | 1 / 2-14“ | 男性 | 3機構/ 8“ | NPTF | - | 新台幣2,093元 | 詢價
|