項目 | 球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 尼龍 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 6000磅WOG |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 不銹鋼 |
閥桿類型 | 自我調整 |
溫度。 範圍 | -54度至400度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | GB |
A. 球閥使用一個金屬球,該金屬球的中心有一個孔,夾在兩個閥座之間以控制流量。 這些球閥能夠節流氣體和蒸汽,適用於碳氫化合物加工應用中的低流量情況。
A. 是的,Hi-Pro 球閥手柄由不銹鋼製成,可以直接暴露在外。 如 API607 標準所述,該閥門可以承受直接暴露於火中。
型號 | 溫度。 範圍 | 處理材料 | 手柄類型 | 閥門結構 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVP502SS-4 | 0度至400度F | 不銹鋼 | 鎖桿 | 1三件套 | 2000磅WOG | 1機構/ 4“ | 維通 | 維通 | 新台幣6,028元 | |
XVP502SS-6 | 0度至400度F | 不銹鋼 | 鎖桿 | 1三件套 | 2000磅WOG | 3機構/ 8“ | 維通 | 維通 | 新台幣2,928元 | |
XVP502SS-8 | 0度至400度F | 不銹鋼 | 鎖桿 | 1三件套 | 2000磅WOG | 1機構/ 2“ | 維通 | 維通 | 新台幣7,760元 | |
XVP502SS-12 | 0度至400度F | 不銹鋼 | 鎖桿 | 1三件套 | 2000磅WOG | 3機構/ 4“ | 維通 | 維通 | 新台幣4,483元 |