項目 | 球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 不銹鋼 |
手柄類型 | 鎖桿 |
最大。 壓力 | 2000磅WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
密封材料 | 維通 |
座椅材質 | 維通 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | 0度至400度F |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | TW |
型號 | 溫度。 範圍 | 處理材料 | 手柄類型 | 閥門結構 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVP502SS-4 | 0度至400度F | 不銹鋼 | 鎖桿 | 1三件套 | 2000磅WOG | 1機構/ 4“ | 維通 | 維通 | 新台幣6,028元 | |
XVP502SS-8 | 0度至400度F | 不銹鋼 | 鎖桿 | 1三件套 | 2000磅WOG | 1機構/ 2“ | 維通 | 維通 | 新台幣7,760元 | |
XVP502SS-12 | 0度至400度F | 不銹鋼 | 鎖桿 | 1三件套 | 2000磅WOG | 3機構/ 4“ | 維通 | 維通 | 新台幣4,483元 | |
HPBYB8FF | -54度至400度F | 尼龍 | 槓桿 | 2三件套 | 6000磅WOG | 1機構/ 2“ | PTFE | PTFE | 新台幣11,871元 |