項目 | 線繞濾芯 |
過濾介質 | 玻璃纖維 |
流量 | 5加侖/分鐘 |
身高 | 10“ |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 35 PSI |
最高 溫度 | 750學位F. |
微米 | 150 |
外直徑。 | 2.437“ |
減少 | 顆粒 |
UPC | 0094706345831 |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
型號 | 微米 | 過濾介質 | 流量 | 外直徑。 | 身高 | 項目 | 總長: | 最大。 壓力 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8R20A | 100微米 | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 20“ | 線繞濾芯 | 20“ | - | 6 | 新台幣4,397元 | |
8R30 | 100微米 | 棉錫鋼芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 30“ | 線繞濾芯 | 30“ | - | 6 | 新台幣5,848元 | |
10R20 | 75 | 棉錫鋼芯 | 12 GPM | 2.5“ | 20“ | 線繞濾芯 | - | - | 6 | 新台幣4,047元 | |
8R20 | 100微米 | 棉錫鋼芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 20“ | 線繞濾芯 | 20“ | - | 6 | 新台幣4,259元 | |
8R10 | 100微米 | 棉錫鋼芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 10“ | 線繞濾芯 | 10“ | - | 6 | 新台幣2,747元 | |
10R20A | 75 | 棉和聚丙烯芯 | 12 GPM | 2.5“ | 20“ | 線繞濾芯 | - | - | 6 | 新台幣4,590元 | |
M23R10A | 5微米 | 聚丙烯和聚丙烯芯 | 每5英寸10 GPM | 2-7 / 16“ | 10“ | 線繞濾芯 | 10“ | 35 PSI | 6 | 新台幣2,377元 |