項目 | 腳支架 |
孔直徑。 | 3/4, 7/8, 1-1/16 |
適合 | 3/4"/7/8"/1-1/16" Bore |
材料 | 鋁 |
總長度 | 1.875“ |
螺紋尺寸 | N / A |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 4.29 |
船長(厘米) | 1.91 |
船寬(厘米) | 2.62 |
HS代碼 | 8412909025 |
型號 | 孔直徑。 | 適合 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
L073790124 | 2 | 2“孔 | 3.125“ | 新台幣691元 | |
L073790032 | 3/4 | 3/4“口徑 | 1.625“ | 新台幣1,369元 | |
L073790028 | 7 / 16,9 / 16 | 7/16“ / 9/16”孔 | 1.375“ | 新台幣398元 |