項目 | 彎頭,45度喇叭形 |
主體材料 | 低鉛黃銅 |
連接類型 | 耀斑x MNPT |
喇叭形 | 45學位 |
最大。 壓力 | 650 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
管尺寸 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
L249F-8-4 | 750 PSI | 1 / 4“x 1 / 4” | - | 新台幣653元 | |
L249F-8-6 | 750 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 新台幣640元 | |
L249F-10-8 | 650 PSI | 1 / 2“x 1 / 2” | - | 新台幣620元 |