扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER L6653923153電磁閥3/8英寸120vac | AC9AYX 3FEX4

PARKER L6653923153 電磁空氣控制閥 3/8 英寸 120vac

有現貨
貨號:AC9AYX 型號:L6653923153交叉參考:3FEX4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$54,657 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/電磁閥
空氣閥類型4路3位
環境溫度。 範圍0度至125度F
中心位置關閉
體積係數4.5
電氣連接插入
NEMA分類NEMA 1,12
總高度5.25“
總長度9.5“
總寬度3"
改寫鎖定
先導口尺寸3 / 8“NPT
管道尺寸3機構/ 8“
壓力範圍35至145 psi
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 3.49
船高(厘米)17.02
船長(厘米)28.7
船寬(厘米)10.16
HS代碼8481200060
原產地US

產品型號

產品型號體積係數總高度總長度總寬度管道尺寸電壓價錢
PARKER L6958921149 電磁空氣控制閥,24 VDC,4 通,3 位,插入式 | AC9AXQ 3FEU1 L6958921149126.5“13.5“4.5“1"24 VDC新台幣99,080元
PARKER L6959921149電磁空氣控制閥1-1 / 4in 24vdc | AC9AXR 3FEU2 L6959921149126.5“13.5“4.5“1.25“24 VDC新台幣94,730元
PARKER L6958922153電磁空氣控制閥1英寸120vac | AC9AXT 3FEU3 L6958922153126.5“13.5“4.5“1"120 VAC新台幣99,097元
PARKER L6959922153電磁閥1-1 / 4英寸120v | AC9AXU 3FEU4 L6959922153126.5“13.5“4.5“1.25“120 VAC新台幣98,169元
PARKER L6958922149電磁閥1英寸24vdc | AC9AXV 3FEU5 L6958922149126.5“13.5“4.5“1"24 VDC新台幣101,513元
PARKER L6959922149電磁空氣控制閥1-1 / 4in 24vdc | AC9AXW 3FEU6 L6959922149126.5“13.5“4.5“1.25“24 VDC新台幣98,848元
PARKER L6653922153電磁閥3/8英寸120vac | AC9AYV 3FEX2 L66539221534.55.25“9.5“3"3機構/ 8“120 VAC新台幣54,657元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER L6653923153 電磁空氣控制閥 3/8 英寸 120vac
新台幣54,657元 /單元