項目 | 手動空氣控制閥 |
執行器/回位 | 旋鈕/棘爪 |
空氣閥類型 | 3路2位 |
主體材料 | 青銅 |
中心位置 | 關閉 |
CFM | 3.4 |
體積係數 | 3.4 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 225 PSI |
總高度 | 2.25“ |
總長度 | 9.25“ |
總寬度 | 2.5“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -15度至200度F |
UPC | 094705288085 |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8482200080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | 主體材料 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | CFM | 體積係數 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404211000 | 1機構/ 2“ | 滾子/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣6,497元 | ||
404311000 | 1機構/ 2“ | 1路卸料器/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣7,226元 | ||
404811000 | 1機構/ 2“ | 切換/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣7,049元 | ||
404411000 | 1機構/ 2“ | 鈕扣/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣6,687元 | ||
404711000 | 1機構/ 2“ | 槓桿/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣7,169元 | ||
404111000 | 1機構/ 2“ | 柱塞/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣5,814元 | ||
414111000 | 1機構/ 2“ | 柱塞/彈簧 | 鋁 | 1機構/ 8“ | 32度至175度F | - | 0.2 | 150 PSI | 新台幣7,190元 |