項目 | 隔膜閥 |
環境溫度。 範圍 | 0度至150度F |
主體材料 | 潤濕:PFA,改性PTFE; 非濕潤:PFA,PVDF,18-8 SS,Viton,PVDF塗層SS彈簧 |
體積係數 | 0.6 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
膜片材質 | 改性聚四氟乙烯 |
流體溫度 範圍 | 0度至266度F |
總長: | 2.375“ |
最大。 壓力 | 80 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.11 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MV-10-1344-10 | 光圈 | 3路 | 新台幣24,517元 |