項目 | 光圈 |
環境溫度。 範圍 | 0度至150度F |
主體材料 | 潤濕:PFA,改性PTFE; 非濕潤:PFA,PVDF,18-8 SS,Viton,PVDF塗層SS彈簧 |
體積係數 | 0.6 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
膜片材質 | 改性聚四氟乙烯 |
流量控制 | 3路 |
流量 | .60簡歷 |
流體溫度 範圍 | 0度至266度F |
總長: | 2.375“ |
最高 環境溫度 | 66度C |
最高 流體溫度 | 130度C |
最大。 壓力 | 80 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 17度C |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 17度C |
螺帽材質 | 聚偏氟乙烯 |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
港口 | 1/4“ FNPT |
壓力等級 | 80點 |
閥門設計 | 3路 |
接液材料 | PFA,改性PTFE |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 閥門設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
MV-10-1044-10 | 隔膜閥 | 2路 | 新台幣20,464元 |