項目 | 針閥 |
主體材料 | 潤濕:PFA,PTFE; 非潤濕:PFA,ETFE,PVDF |
連線設定 | 壓縮 |
裝修風格 | 直行 |
流量控制 | 直行 |
處理材料 | 聚偏氟乙烯 |
進氣口尺寸 | 3/8“ Pargrip |
總長: | 3 19機構/ 64“ |
最高 環境溫度 | 100度C |
最高 流 | 4.60加侖/分鐘 |
最高 流體溫度 | 130度C |
最高 高度 | 3 53機構/ 64“ |
最大。 壓力 | 100 PSI |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 17度C |
Min.最小Fluid Temp.流體溫度 | 17度C |
螺帽材質 | 聚偏氟乙烯 |
出水口 | 3/8“ Pargrip |
壓力等級 | 100點 |
密封材料 | 聚偏氟乙烯 |
閥桿類型 | 聚偏氟乙烯 |
溫度 評分 | 環境:0度至212度F; 流體:0度至266度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
接液材料 | PFA,聚四氟乙烯 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |