項目 | 壓縮配件 |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 尼龍 |
壓縮螺紋尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 壓縮x MNPT |
十六進制大小 | 13機構/ 16“ |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 工作溫度 | 93度C |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最小 工作溫度 | -40度C |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
環材料 | 302 SS |
三方圈 | 連接器 |
次數 | 管對管 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
管外徑 | 3機構/ 8“ |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 最小 工作溫度 | 基本材料 | 主體材料 | 管道尺寸 | 三方圈 | 次數 | 溫度。 範圍 | 管外徑 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10FC8 | -40度C | 塑料 | 尼龍 | 1機構/ 2“ | 連接器 | 管對母管 | -40度至200度F | 5機構/ 8“ | 1 | 新台幣243元 | |
N4FC2 | -40度C | 塑料 | 尼龍 | 1機構/ 8“ | 連接器 | 管對母管 | -40度至200度F | 1機構/ 4“ | 1 | 新台幣216元 | |
N4FC4 | -40度C | 塑料 | 尼龍 | 1機構/ 4“ | 連接器 | 管對母管 | -40度至200度F | 1機構/ 4“ | 1 | 新台幣174元 | |
N6FC4 | -40度C | 塑料 | 尼龍 | 1機構/ 4“ | 連接器 | 管對母管 | -40度至200度F | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣216元 | |
N6FC6 | -40度C | 塑料 | 尼龍 | 3機構/ 8“ | 連接器 | 管對母管 | -40度至200度F | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣215元 | |
N6FC8 | -40度C | 塑料 | 尼龍 | 1機構/ 2“ | 連接器 | 管對母管 | -40度至200度F | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣286元 | |
N6TU6 | -40度C | 塑料 | 尼龍 | - | T恤 | 管對管 | -40度至200度F | 3機構/ 8“ | 1 | 新台幣373元 |