派克 N8mc8 |外螺紋連接器,尼龍,1/2 英吋尺寸管外徑,1/2 英吋尺寸管尺寸,壓縮 X Mnptf | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER N8MC8 Male Connector, Nylon, 1/2 Inch Size Tube OD, 1/2 Inch Size Pipe Size, Compression x MNPTF | CT7HJY 2GVF6

PARKER N8MC8 公接頭,尼龍,1/2 英吋尺寸管外徑,1/2 英吋尺寸管尺寸,壓縮 x MNPTF

有現貨
貨號: CT7HJY 型號:N8MC8交叉參考:2GVF6

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$206 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公連接器

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號十六進制大小總長:管道尺寸溫度。 範圍螺紋尺寸管尺寸包裝。 數量價錢
PARKER 68 PMT-6-2公連接器3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68 PMT-6-23機構/ 4“1.37“1機構/ 8“-40至200度F1機構/ 8“3機構/ 8“1新台幣446元
PARKER 68 PMT-6-4公連接器3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 PMT-6-43機構/ 4“1.43“1機構/ 4“-40至200度F1機構/ 2“3機構/ 8“1新台幣487元
PARKER 68 PMT-6-6公連接器3/8 x 3/8 In | AA3GJR 11K657 68 PMT-6-63機構/ 4“1.33“3機構/ 8“-40至200度F3機構/ 8“3機構/ 8“1新台幣461元
PARKER 68 PMT-6-8公連接器3/8 x 1/2 In | AA3GJT 11K658 68 PMT-6-87機構/ 8“1.38“1機構/ 2“-40至200度F1機構/ 2“3機構/ 8“1新台幣654元
PARKER 68 PMT-8-4公連接器1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68 PMT-8-47機構/ 8“1.72“1機構/ 4“-40至200度F1機構/ 4“1機構/ 2“1新台幣682元
PARKER 68 PMT-8-6公連接器1/2 x 3/8 In | AA3GJV 11K660 68 PMT-8-67機構/ 8“1.52“3機構/ 8“-40至200度F3機構/ 8“1機構/ 2“1新台幣701元
PARKER 68 PMT-8-8公連接器1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661 68 PMT-8-87機構/ 8“1.44“1機構/ 2“-40至200度F1機構/ 2“1機構/ 2“1新台幣787元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER N8MC8 公接頭,尼龍,1/2 英吋尺寸管外徑,1/2 英吋尺寸管尺寸,壓縮 x MNPTF
新台幣206元 /單元