項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | -40度至158度 |
身材 | 身體移植 |
體積係數 | 0.7 |
電氣連接 | 無閥線圈 |
NEMA分類 | NEMA 4,4X |
總高度 | 1.5“ |
總長度 | 7.75“ |
總寬度 | 1" |
先導口尺寸 | 1 / 8“NPT |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
壓力範圍 | 真空至232 |
真空範圍 | 232 psig |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | FR |
型號 | 總寬度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 管道尺寸 | 壓力範圍 | 電壓 | 體積係數 | 電氣連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | 1.5“ | 電磁閥/彈簧 | 5度至120度F | 1機構/ 4“ | 20至145 psi | 24 VDC | 1.4 | 15mm,3針公DIN | 新台幣10,015元 | |
612 | 1.5“ | 電磁閥/彈簧 | 5度至120度F | 3機構/ 8“ | 20至145 psi | 24 VDC | 2.7 | 15mm,3針公DIN | 新台幣14,036元 | |
713 | 1.5“ | 電磁/空氣先導 | 5度至120度F | 1機構/ 2“ | 35至145 psi | 24 VDC | 5.9 | 15mm,3針公DIN | 新台幣21,705元 | |
814 | 1.5“ | 電磁閥/彈簧 | 5度至120度F | 3機構/ 4“ | 35至145 psi | 24 VDC | 7 | 15mm,3針公DIN | 新台幣22,560元 | |
320 | 1" | 電磁閥/電磁閥 | 5度至120度F | 1機構/ 8“ | 20至145 psi | 120 VAC | 0.75 | 15mm,3針公DIN | 新台幣12,329元 | |
521 | 1.5“ | 電磁閥/電磁閥 | 5度至120度F | 1機構/ 4“ | 20至145 psi | 120 VAC | 1.4 | 15mm,3針公DIN | 新台幣15,739元 | |
622 | 1.5“ | 電磁閥/電磁閥 | 5度至120度F | 3機構/ 8“ | 20至145 psi | 120 VAC | 2.7 | 15mm,3針公DIN | 新台幣19,366元 |