項目 | 快速接頭 |
軸承材料 | 440不銹鋼 |
主體材料 | 黃銅 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 推樂軟管倒鉤 |
流量 | 3加侖/分鐘 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定機制 | 球 |
最高 運營壓力 | 200 PSI |
最高 工作溫度 | 400度 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
最小 工作溫度 | -15度F |
工作溫度 範圍 | -20度至400度F |
電鍍 | 袖套上有鋅 |
密封材料 | 矽碳氟化合物 |
密封類型 | 管狀閥 |
關機 | 提升閥關閉 |
袖子材質 | 鐵件 |
次數 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8481801095 |
產品 | 型號 | 密封類型 | 身體尺寸 | 連接類型 | 次數 | 流量 | 軟管內徑。 | 項目 | 最小 工作溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC204 | 介面 | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 無閥 | 3加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 快速接頭 | -20度F | 新台幣946元 | ||
PC204-BP | 介面 | 1機構/ 4“ | 推樂軟管倒鉤 | 無閥 | 3加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 快速接頭 | -20度F | 新台幣1,238元 | ||
PC206 | 介面 | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 無閥 | 3加侖/分鐘 | 3機構/ 8“ | 快速接頭 | -20度F | 新台幣811元 | ||
PC214 | 介面 | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤,90度 | 無閥 | 3加侖/分鐘 | 1機構/ 4“ | 快速接頭 | -20度F | 新台幣983元 | ||
PC216 | 介面 | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤,90度 | 無閥 | 3加侖/分鐘 | 3機構/ 8“ | 快速接頭 | -20度F | 新台幣1,036元 | ||
PC216-BP | 介面 | 1機構/ 4“ | 推力軟管倒鉤,90度 | 無閥 | 3加侖/分鐘 | 3機構/ 8“ | 快速接頭 | -20度F | 新台幣1,306元 | ||
PC306 | 介面 | 3機構/ 8“ | 軟管倒鉤 | 無閥 | 6加侖/分鐘 | 3機構/ 8“ | 快速接頭 | -20度F | 新台幣1,110元 |