Parker Rc01c-002 | 聯軸器,500 Psig | 1uxt4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PARKER RC01C-002 聯軸器,500 Psig | AB3QYA 1UXT4

PARKER RC01C-002 接頭,500 Psig

有現貨
貨號:AB3QYA 型號:RC01C-002交叉參考:1UXT4

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,397 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耦合
爆破壓力2500 PSI
連線設定14mm側孔母頭
連接尺寸14mm側孔母頭
入口連接M14x1.5-6H
總長:1.89“
最高 運營壓力500 Psi
最高 工作溫度250度
最小 工作溫度-40度C
出口連接13 mm
外直徑。1.31“
產品 描述帶側面側孔和藍色控制旋鈕的快速接頭
類別低邊

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)5.59
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)5.33
HS代碼8481803090
原產地US

產品詳細說明:

  • 提供自密封斷開以保持空氣夾雜和流體損失
  • 黃銅結構具有抗腐蝕性,金屬密封防止製冷損失
  • 包括隔膜以提供高流動路徑和低壓降

產品型號

產品型號連線設定連接尺寸入口連接總長:出口連接產品 描述類別價錢
PARKER RC01C-003 聯軸器,500 Psig | AB3QYB 1UXT5 RC01C-00314mm側孔母頭14mm側孔母頭M14x1.5-6H1.87“16 mm帶側面側孔和紅色控制旋鈕的快速接頭高端新台幣4,580元
PARKER RC01C-011 聯軸器,500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20側面端口公頭7/16“ -20側面端口公頭7/16“公頭1.89“13 mm帶側面側孔和藍色控制旋鈕的快速連接器低邊新台幣3,595元
PARKER RC01C-012 聯軸器,500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20側面端口公頭7/16“ -20側面端口公頭7/16“公頭1.87“16 mm帶側面側孔和紅色控制旋鈕的快速接頭高端新台幣4,079元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PARKER RC01C-002 接頭,500 Psig
新台幣4,397元 /單元