項目 | 耦合 |
爆破壓力 | 2500 PSI |
連線設定 | 7 / 16-20側面端口公頭 |
連接尺寸 | 7/16“ -20側面端口公頭 |
入口連接 | 7/16“公頭 |
總長: | 1.89“ |
最高 運營壓力 | 500 Psi |
最高 工作溫度 | 250度 |
最小 工作溫度 | -40度C |
出口連接 | 13 mm |
外直徑。 | 1.31“ |
產品 描述 | 帶側面側孔和藍色控制旋鈕的快速連接器 |
類別 | 低邊 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | US |