項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 303 SS |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接類型 | 天體 |
完 | 303 SS |
流量 | 3加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 2000 PSI |
O形圈螺紋(英寸) | 9/16 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | SH2-63-T6 |
SAE直螺紋(英寸) | 9/16 |
密封材料 | 布納-N |
關機 | Double |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 9 / 16“-18 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | US |
型號 | 身體尺寸 | 流量 | 最大。 壓力 | 派克立交 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3-63-T8 | 3機構/ 8“ | 6加侖/分鐘 | 1500 PSI | SH3-63-T8 | 3 / 4“-14 | 新台幣6,003元 | |
SH4-63-T10 | 1機構/ 2“ | 12 GPM | 1500 PSI | SH4-63-T10 | 7 / 8“-14 | 新台幣8,321元 | |
SH6-63-T12 | 3機構/ 4“ | 28加侖/分鐘 | 1500 PSI | SH6-63-T12 | 1-1 / 16“ -12 | 新台幣14,527元 | |
SH8-63-T16 | 1" | 50加侖/分鐘 | 1000 PSI | SH8-63-T16 | 1-5 / 16“ -12 | 新台幣19,696元 |