項目 | 液壓連接器體 |
軸承材料 | 不銹鋼 |
軸承 | 不銹 |
主體材料 | 316 SS |
身體尺寸 | 1" |
連接類型 | NPTF |
完 | 316 SS |
流量 | 50加侖/分鐘 |
鎖定機制 | 球 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
派克立交 | SSH8-63Y |
管道尺寸NPT | 1" |
密封材料 | 氟碳 |
關機 | Double |
溫度。 範圍 | -40到250 F. |
螺紋尺寸 | 1“ -11-1 / 2 |
類別 | 耦合器公半 |
閥門設計 | 閥芯 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 軸承材料 | 主體材料 | 工作溫度 範圍 | 派克立交 | 密封材料 | 螺紋尺寸 | 身體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-61 | 1000 PSI | 不銹鋼 | 黃銅 | -40度至250度F | BH1-61 | 布納-N | 1 / 8“-27 | 1機構/ 8“ | 新台幣813元 | |
BH2-61 | 1000 PSI | 不銹鋼 | 黃銅 | -40度至250度F | BH2-61 | 布納-N | 1 / 4“-18 | 1機構/ 4“ | 新台幣886元 | |
BH3-61 | 1000 PSI | 不銹鋼 | 黃銅 | -40度至250度F | BH3-61 | 布納-N | 3 / 8“-18 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,058元 | |
BH4-61 | 1000 PSI | 不銹鋼 | 黃銅 | -40度至250度F | BH4-61 | 布納-N | 1 / 2“-14 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,431元 | |
BH6-61 | 1000 PSI | 不銹鋼 | 黃銅 | -40度至250度F | BH6-61 | 布納-N | 3 / 4“-14 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,571元 | |
BH8-61 | 1000 PSI | 不銹鋼 | 黃銅 | -40度至250度F | BH8-61 | 布納-N | 1“ -11-1 / 2 | 1" | 新台幣3,728元 | |
H1-63 | 5000 PSI | 不銹鋼 | 鐵件 | -40度至250度F | H1-63 | 布納-N | 1 / 8“-27 | 1機構/ 8“ | 新台幣578元 |