項目 | 快速接頭 |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 1機構/ 2“ |
連接類型 | NPTF |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 鋅 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-14“ |
螺紋類型 | 男性 |
閥門類型 | 無閥 |
產品 | 型號 | 鎖類型 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 材料 | 最高 流 | 最小 工作溫度 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50-3BP | 鎖球 | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | -40度F | - | - | 新台幣1,241元 | ||
B53 | 鎖球 | - | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | -40度F | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 新台幣992元 | ||
2C至E | - | - | 鐵件 | 鐵件 | 25 CFM | -40度F | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 新台幣299元 | ||
2E | - | - | 鐵件 | 鐵件 | 50 CFM | -40度F | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 新台幣379元 | ||
BH2C | - | - | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | - | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 新台幣254元 | ||
BH2F | - | - | 黃銅 | 黃銅 | 110 CFM | - | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 新台幣794元 | ||
BH3C | - | - | 黃銅 | 黃銅 | 25 CFM | - | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 新台幣287元 |