項目 | 適配器 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
十六進制大小 | 7機構/ 8“ |
總長: | 1.25“ |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | US |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS222P-2-2 | 9機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 1000 PSI | - | 1機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣77元 | |
VS222P-2-2-112 | 9機構/ 16“ | 1.75“ | 1000 PSI | - | 1機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣262元 | |
2-2區 | 5機構/ 8“ | 1.031“ | 4000 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | -40度至400度F | 新台幣653元 | |
4-4區 | 3機構/ 4“ | 1 13機構/ 32“ | 4300 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | -40度至400度F | 新台幣923元 |