項目 | 筒夾 |
ANSI編號 | B30-20ER248 |
鑽孔深度 | 2.6“ |
容量 | 0.0620至0.5118“ |
夾頭系列 | ER20 |
結構 | 合金鋼 |
直徑 | 1.34“ |
材料 | 合金鋼 |
鼻子Dia。 | 1.34“ |
投影 | 2.36“ |
投影規線到鼻端 | 2.36“ |
插座深度 | 2.6“ |
錐體 | BT 30的 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | ANSI編號 | 鑽孔深度 | 容量 | 夾頭系列 | 直徑 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-32ERF236 | B30-32ER248 | 2.2“ | 0.0930至0.7874“ | ER32 | 1.97“ | 2.2“ | 新台幣7,228元 |