項目 | 夾頭 |
夾頭系列 | ER16 |
範圍 | 0.336至0.375“ |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 夾頭系列 | 範圍 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ER20-625-560H | ER | - | - | 新台幣9,456元 | ||
100PG-0500 | 100PG | 0.484至0.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,490元 | ||
100RPG-0812 | 100PG | 0.797至0.813“ | 13機構/ 16“ | 新台幣2,713元 | ||
DA200-0312 | DA200 | 0.297至0.313“ | 5機構/ 16“ | 新台幣688元 | ||
DA300-0250 | DA300 | 0.234至0.25“ | 1機構/ 4“ | 新台幣688元 | ||
ER16-0062 | ER16 | 0.04至0.062“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,212元 | ||
ER16-0125 | ER16 | 0.086至0.125“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,212元 |