扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE VALVE OW223B AJ蝶閥,帶手柄,矽片,丁納橡膠襯裡,鑄鐵,2英寸閥尺寸

有現貨
貨號: CE2YQW 型號:OW223B AJ

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$32,730 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目蝶閥

送貨信息:

船重(kg) 3.48
原產地US

產品型號

產品型號管道尺寸主體材料螺栓圓直徑溫度。 範圍碟片材質手柄類型內膽材質最高 水壓力價錢
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 蝶閥對夾 8 英寸 Ci 三元乙丙橡膠襯裡 | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"鑄鐵11.75“-30至250度F鋁/青銅槓桿EPDM200 PSI新台幣24,035元
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 蝶閥對夾 8 英寸 Ci 三元乙丙橡膠齒輪 | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"鑄鐵11.75“-30至250度F鋁/青銅齒輪操作EPDM200 PSI新台幣27,069元
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" 蝶閥對夾 2 英寸鋁 | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2“2"3.75“0至180度F鍍鎳球墨鑄鐵槓桿EPDM30 PSI新台幣9,735元
MILWAUKEE VALVE P2855E 3" 蝶閥對夾 3 英寸鋁 | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3“3"4.875“0至180度F鍍鎳球墨鑄鐵槓桿EPDM30 PSI新台幣12,886元
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" 蝶閥對夾 4 英寸鋁 | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4“4"5.875“0至180度F鍍鎳球墨鑄鐵齒輪操作EPDM30 PSI新台幣17,115元
MILWAUKEE VALVE P2855E 5" 蝶閥對夾 5 英寸鋁 | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5“5"7"0至180度F鍍鎳球墨鑄鐵齒輪操作EPDM30 PSI新台幣23,522元
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" 蝶閥對夾 6 英寸鋁 | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6“6"8.13“0至180度F鍍鎳球墨鑄鐵槓桿EPDM30 PSI新台幣26,980元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE VALVE OW223B AJ蝶閥,帶手柄,矽片,丁納橡膠襯裡,鑄鐵,2英寸閥尺寸
新台幣32,730元 /單元