項目 | 撥動開關 |
執行器 | 切換 |
顏色 | 象牙色 |
額定電流 | 20A |
極數 | 1 |
電壓 | 120V |
額定電壓 | 120 / 277 VAC |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS15AC1-黑 | 黑色 | 15A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CS20AC1 | 褐色 | 20A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CS15AC1 | 褐色 | 15A | 120 / 277V | - | 詢價
| |
CS15AC1-灰色 | 灰色 | 15A | 120 / 277V | - | 詢價
| |
CS15AC1-I | 象牙色 | 15A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CS20AC1-LA | - | 20A | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
CS15AC1-LA | - | 15A | 120 / 277V | - | 詢價
|