PASS AND SEYMOUR PS15AC1-CPL 撥動開關,開啟時亮起,透明,120V,15A,120/277V,單極
貨號: CH4EGN
型號:PS15AC1-CPL
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撥動開關 |
執行器 | 切換 |
顏色 | 重設 |
額定電流 | 15A |
極數 | 1 |
電壓 | 120V |
額定電壓 | 120 / 277V |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 極數 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | 灰色 | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC2-L | 灰色 | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC2-IL | - | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC4-IL | 象牙色 | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC3-IL | 象牙色 | 20A | 3 | 120 / 277V | - | 詢價
| |
PS20AC1-IL | 象牙色 | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC4-拉爾 | - | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | 詢價
|