PASS AND SEYMOUR PS20AC2-BK 撥動開關,20A,120V,120/277VAC,黑色
項目: CH4EEF
型號:PS20AC2-BK
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 撥動開關 |
執行器 | 切換 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 20A |
極數 | 2 |
電壓 | 120V |
額定電壓 | 120 / 277 VAC |
瓦數 | 2W |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 極數 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | 灰色 | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC2-L | 灰色 | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC2-IL | - | 20A | 2 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC4-IL | 象牙色 | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC3-IL | 象牙色 | 20A | 3 | 120 / 277V | - | 詢價
| |
PS20AC1-IL | 象牙色 | 20A | 1 | 120 / 277 VAC | - | 詢價
| |
PS20AC4-拉爾 | - | 20A | - | 120 / 277 VAC | - | 詢價
|