項目 | 風扇 |
氣流 | 2600 CFM |
安培 | 1.5-1.4 / 0.75A |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 14“ |
深度 | 16“ |
環境應用 | 工業 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 20“ |
外殼材質 | 聚丙烯 |
Hz | 60赫茲 |
最高 環境溫度。 | 105度 F |
電機功率 | 1 / 4 hp |
電機類型 | 3階段 |
安裝位置 | 僅風扇頭 |
葉片數 | 3 |
速度數 | 1 |
段落 | 3 |
RPM | 1725RPM |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230/460V 交流電 |
信號寬度 | 20“ |
電線保護層 | 藍色粉末塗層 |
船重(kg) | 13.05 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 軸直徑 | 氣流 | 安培 | 電壓 | 信號寬度 | 刀片直徑。 | 身高 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP18A-CS | 5機構/ 8“ | 3800 CFM | 6 / 3-2.9A | 115/208-230V 交流 | 24“ | 18“ | 24“ | 風扇 | 新台幣39,709元 | 詢價
| |
HIP18B-CS | 5機構/ 8“ | 3800 CFM | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230/460V 交流電 | 24“ | 18“ | 24“ | 風扇 | 新台幣46,334元 | 詢價
| |
HIP22B-CS | 5機構/ 8“ | 5570 CFM | 2.4-2.3 / 1.2A | 208-230/460V 交流電 | 29“ | 22“ | 29“ | 風扇 | 新台幣48,192元 | 詢價
| |
組合2 | - | - | - | - | - | - | - | 工業吊扇 | 新台幣41,573元 | ||
組合5 | - | - | - | - | - | - | - | 工業吊扇 | 新台幣45,007元 | ||
組合8 | - | - | - | - | - | - | - | 工業吊扇 | 新台幣51,368元 | ||
組合10 | - | - | - | - | - | - | - | 工業吊扇 | 新台幣80,648元 |