得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 帶座軸承 |
加速速度 | 14英尺/秒 |
軸承類型 | FL系列 |
車身寬度 | 2.375“ |
螺栓尺寸 | #10 |
孔直徑。 | 1" |
動載能力 | 7050磅 |
法蘭厚度 | 0.375輸入。 |
襯墊 | Frelon(TM)金 |
鎖定方式 | Pin麵杖 |
潤滑 | 無潤滑系統 |
安裝孔直徑 | 7機構/ 32“ |
將表面安裝到軸中心 | 1.187“ |
總高度 | 1.938“ |
總長度 | 2.63“ |
總寬度 | 3.25“ |
自對準 | 所有方向 |
槽角(度) | 60 |
槽寬 | 0.563“ |
靜載能力 | 7050磅 |
穩態速度 | 5英尺/秒 |
溫度。 範圍 | 0-400英尺 |
類別 | 已提交 |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8483308065 |