得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 翼堅果 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 3機構/ 4“ |
級 | 2 |
身高 | 15機構/ 32“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 翼堅果 |
物業類別 | 2B |
洛氏硬度 | HB 82-92 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 標準 |
翼展 | 1" |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |