項目 | 保護套 |
底深 | 2-15 / 16“ |
顏色 | 橙色 |
內部深度 | 4.125“ |
內部長度 | 9.25“ |
內寬 | 7.125“ |
鎖存器 | 雙擲 |
蓋深度 | 1.187“ |
負載能力 | 12.55磅。 |
材料 | 共聚物聚丙烯 |
製造商 系列 | 1200 |
總深度 | 4.875“ |
總長度 | 10.625“ |
總寬度 | 9 11機構/ 16“ |
體積 | 0.16 cu。 英尺 |
容積 | 0.16 cu。 英尺 |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 4202999000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 底深 | 內部深度 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 體積 | 內部長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300NF | 1300 | 4-15 / 16“ | 6.125“ | 6.875“ | 10.625“ | 9 11機構/ 16“ | 0.24 cu。 英尺 | 9.875“ | 新台幣3,621元 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187“ | 6" | 13.375“ | 11.625“ | 0.31 cu。 英尺 | 11 13機構/ 16“ | 新台幣5,023元 | ||
1450NF | 1450 | - | 6" | 6.875“ | 16“ | 13“ | 0.52 cu。 英尺 | 14.625“ | 新台幣6,924元 | ||
1500NF | 1500 | 4-5 / 16“ | 6.125“ | 6-15 / 16“ | 18.5“ | 14 1機構/ 16“ | 0.66 cu。 英尺 | 16.75“ | 新台幣7,677元 | ||
1520 | 1520 | 4-15 / 16“ | 6-23 / 32“ | 7-13 / 32“ | 19 25機構/ 32“ | 15 49機構/ 64“ | 0.91 cu。 英尺 | 18 1機構/ 16“ | 新台幣10,761元 | ||
1520NF | 1520 | 4-15 / 16“ | 6-23 / 32“ | 7-13 / 32“ | 19 25機構/ 32“ | 15 49機構/ 64“ | 0.91 cu。 英尺 | 18 1機構/ 16“ | 新台幣8,437元 | ||
1550NF | 1550 | 5.875“ | 7.625“ | 8.125“ | 20.625“ | 16.88“ | 1.14 cu。 英尺 | 18.437“ | 新台幣9,302元 |