項目 | 保護套 |
顏色 | 沙漠譚 |
內部深度 | 7.875“ |
內部長度 | 21.437“ |
內寬 | 16.5“ |
鎖存器 | 雙擲 |
蓋深度 | 1.75“ |
負載能力 | 55磅。 |
材料 | 共聚物聚丙烯 |
製造商 系列 | 1600 |
總深度 | 8-11 / 16“ |
總長度 | 24.25“ |
總寬度 | 19.437“ |
體積 | 1.61 cu。 英尺 |
容積 | 1.61 cu。 英尺 |
船重(kg) | 6.63 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 4202999000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 製造商 系列 | 底深 | 內部深度 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 體積 | 內部長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170NF | 1170 | 2-5 / 64“ | 3.156“ | 3-25 / 32“ | 11 41機構/ 64“ | 8 11機構/ 32“ | 0.12 cu。 英尺 | 10 35機構/ 64“ | 新台幣2,819元 | ||
1200NF | 1200 | 2-15 / 16“ | 4.125“ | 4.875“ | 10.625“ | 9 11機構/ 16“ | 0.16 cu。 英尺 | 9.25“ | 新台幣2,854元 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187“ | 6" | 13.375“ | 11.625“ | 0.31 cu。 英尺 | 11 13機構/ 16“ | 新台幣5,023元 | ||
1500 | 1500 | 4-5 / 16“ | 6.125“ | 6-15 / 16“ | 18.5“ | 14 1機構/ 16“ | 0.66 cu。 英尺 | 16.75“ | 新台幣8,570元 | ||
1510 | 1510 | 5-51 / 64“ | 7-39 / 64“ | 9" | 22“ | 13 13機構/ 16“ | 0.96 cu。 英尺 | 19.75“ | 新台幣13,179元 | ||
1510NF | 1510 | 5-51 / 64“ | 7-39 / 64“ | 9" | 22“ | 13 13機構/ 16“ | 0.96 cu。 英尺 | 19.75“ | 新台幣11,167元 | ||
1560 | 1560 | 7" | 9" | 10.437“ | 22 1機構/ 16“ | 17 15機構/ 16“ | 1.64 cu。 英尺 | 20.375“ | 新台幣12,810元 |