項目 | 保護套 |
顏色 | 橄欖綠 |
內部深度 | 18“ |
內部長度 | 39.75“ |
內寬 | 24.25“ |
鎖存器 | 鐵件 |
蓋深度 | 5.25“ |
材料 | 聚乙烯 |
總深度 | 20.25“ |
總長度 | 42.75“ |
總寬度 | 27.25“ |
船重(kg) | 34.65 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 69.85 |
船寬(厘米) | 53.98 |
HS代碼 | 9403708031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 底深 | 內部深度 | 製造商 系列 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200NF | 共聚物聚丙烯 | 2-15 / 16“ | 4.125“ | 1200 | 4.875“ | 10.625“ | 9 11機構/ 16“ | 0.16 cu。 英尺 | 新台幣3,064元 | ||
1450NF | 共聚物聚丙烯 | 4.25“ | 6" | 1450 | 6.875“ | 16“ | 13“ | 0.52 cu。 英尺 | 新台幣6,924元 | ||
1510 | 共聚物聚丙烯 | 5-51 / 64“ | 7-39 / 64“ | 1510 | 9" | 22“ | 13 13機構/ 16“ | 0.96 cu。 英尺 | 新台幣13,179元 | ||
1510NF | 共聚物聚丙烯 | 5-51 / 64“ | 7-39 / 64“ | 1510 | 9" | 22“ | 13 13機構/ 16“ | 0.96 cu。 英尺 | 新台幣11,167元 | ||
1650 | 共聚物聚丙烯 | 8.625“ | 10-21 / 32“ | 1650 | 12-29 / 64“ | 31.593 | 20 15機構/ 32“ | 3.08立方米英尺 | 新台幣19,207元 | ||
1650NF | 共聚物聚丙烯 | 8" | 10-21 / 32“ | 1650 | 12-29 / 64“ | 31.593 | 20 15機構/ 32“ | 3.08立方米英尺 | 新台幣16,353元 | ||
1690NF | 共聚物聚丙烯 | 12-9 / 64“ | 16-1 / 64“ | 1690 | 18-15 / 64“ | 33 23機構/ 64“ | 28.437“ | 6.52 cu。 英尺 | 新台幣26,554元 |