項目 | 保護套 |
顏色 | 黑色 |
鎖存器 | 鐵件 |
負載能力 | 100磅。 |
材料 | 聚乙烯 |
總深度 | 11.5“ |
總長度 | 38.5“ |
總寬度 | 24.5“ |
船重(kg) | 18.9 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 4202999000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 底深 | 內部深度 | 製造商 系列 | 總深度 | 總長度 | 總寬度 | 體積 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑盒4U | 聚乙烯 | - | - | - | 13“ | 38.5“ | 24.5“ | - | 新台幣75,833元 | ||
黑盒5U | 聚乙烯 | - | - | - | 15“ | 38.5“ | 24.5“ | - | 新台幣78,370元 | ||
黑盒7U | 聚乙烯 | - | - | - | 18.5“ | 38.5“ | 24.5“ | - | 新台幣79,613元 | ||
黑盒9U | 聚乙烯 | - | - | - | 22“ | 38.5“ | 24.5“ | - | 新台幣89,328元 | ||
黑盒11U | 聚乙烯 | - | - | - | 25.5“ | 38.5“ | 24.5“ | - | 新台幣89,174元 | ||
黑盒14U | 聚乙烯 | - | - | - | 30.5“ | 38.5“ | 24.5“ | - | 新台幣108,377元 | ||
單蓋 | 聚乙烯 | 9.25“ | 12.5“ | - | 14“ | 22.75“ | 16“ | 1.84 cu。 英尺 | 新台幣37,067元 |