項目 | 保護套 |
底深 | 4-11 / 16“ |
顏色 | 黑色 |
內部長度 | 18“ |
內寬 | 13“ |
鎖存器 | (2)推拉 |
蓋深度 | 2" |
材料 | HPX(R)高性能樹脂 |
總深度 | 7.25“ |
總長度 | 19.25“ |
總寬度 | 15.25“ |
體積 | 0.91 cu。 英尺 |
容積 | 0.91 cu。 英尺 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 4202999000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總深度 | 底深 | 顏色 | 總長度 | 總寬度 | 體積 | 內部深度 | 內部長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2300 | 6.75“ | 4-7 / 32“ | 黑色 | 18.25“ | 13.5“ | 0.71 cu。 英尺 | - | 17“ | 新台幣9,105元 | ||
IM2300 | 6.75“ | 4-7 / 32“ | 黑色 | 18.25“ | 13.5“ | 0.71 cu。 英尺 | - | 17“ | 新台幣7,833元 | ||
IM2400 | 7.25“ | - | 黑色 | 19.25“ | 15.25“ | 0.91 cu。 英尺 | - | 18“ | 新台幣9,262元 | ||
IM2450 | 9" | - | 黑色 | 19.25“ | 15.25“ | 1.14 cu。 英尺 | 8.5“ | 18“ | 新台幣12,058元 | ||
IM2450 | 9" | 6-13 / 32“ | 黑色 | 19.25“ | 15.25“ | 1.14 cu。 英尺 | - | 18“ | 新台幣9,439元 | ||
IM2500 | 9" | 7-13 / 64“ | 黑色 | 21.75“ | 14“ | 0.98 cu。 英尺 | - | 20.5“ | 新台幣13,722元 | ||
IM2500 | 9" | 7-13 / 64“ | 橄欖綠 | 21.75“ | 14“ | 0.98 cu。 英尺 | - | 20.5“ | 新台幣13,722元 |